Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 12A7-M1K24
Cod. Produttore
FR 12A7-M1K24
Cod. EAN
8018851289477

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Contatti: 2NO scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: filettata M16x1,5
  • Testa: leva con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FR
  • Funzione: leva angolare con soffietto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare con rotella e soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A leva con rotella e soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN