Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 505-M2
Cod. Produttore
FL 505-M2
Cod. EAN
8018851338083

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 x M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC rapido
  • Testa: Leva angolare con rotella
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva angolare con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN