Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 505-M2K452
Cod. Produttore
FD 505-M2K452
Cod. EAN
8018851170416

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Testa: Leva angolare con rotella
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva angolare con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN