› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE

Cod. Rexel P2FD 509-M2
Cod. Produttore FD 509-M2
Cod. EAN 8018851482885

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a fune
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: A fune per segnalazione
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a fune per segnalazione, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A fune per segnalazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE