Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 533-M2
Cod. Produttore
FD 533-M2
Cod. EAN
8018851328268

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Quadra inox 3x3x125 mm
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta quadra in acciaio inox 3x3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZ.A LEVA GIREVO