Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96167
Cod. Produttore
GW96167
Cod. EAN
8011564131705

Informazioni di prodotto

INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 3P 80A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

3

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

potere di interruzione nominale

0.24 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

0.96 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 80A 415V - 3 MODULI