Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96186
Cod. Produttore
GW96186
Cod. EAN
8011564775473

Informazioni di prodotto

INTER.MANOVRA-SEZ. ROTAT. 2P 25A 600V DC
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

600 V

tensione nominale min.

600 V

resistenza a corto circuito (Icw)

0.9 kA

tipo di tensione

DC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

3.5

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 25A 600V dc - 3,5 MODULI