Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96158
Cod. Produttore
GW96158
Cod. EAN
8011564131675

Informazioni di prodotto

INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 100A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

potere di interruzione nominale

0.3 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

1.2 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 100A 415V - 2 MODULI