Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96149
Cod. Produttore
GW96149
Cod. EAN
8011564131644

Informazioni di prodotto

INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 1P 125A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione nominale min.

240 V

potere di interruzione nominale

0.375 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 1P 125A 240V - 1 MODULO