Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS802PVSD63
Cod. Produttore
S802PVSD63
Cod. EAN
7612271471934

Informazioni di prodotto

S802PV-SD63 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S802PV-SD63 2 Pole DC main switch 63A 1.5kA 800VDC DC main switch

larghezza

54 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

8500 A

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

8500

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

8500 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

sganciatore di tensione opzionale

Serie

S800PV SD

Produttore

ABB

Interruttore di manovra DC 2 poli 63A 1,5kA 800V S802PV-SD63 alta prestazione