Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA84001
Cod. Produttore
84001
Cod. EAN
8015450840016

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.2.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Interruttore/deviatore 10A
  • Descrizione estesa: Interruttore/deviatore 10A 250V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Descrizione del produttore: Interruttore deviatore da incasso con portata di 10 ampere e tensione nominale di 250 volt, realizzato in materiale ceramico per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici domestici e professionali, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di comando luci. La struttura in ceramica contribuisce a una migliore gestione del calore e a una maggiore stabilità elettrica.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/Foglio istruzioni country.pdf

    Produttore

    Interruttore deviatore incasso 10A 250V ceramica per impianti elettrici