Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6779
Cod. Produttore
GWD6779
Cod. EAN
8034035007101

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di dimensionamento

230 V

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

tensione di commutazione nominale

16 A

intervallo di regolazione valore luminosità

1 lx

con spegnimento notturno programmabile

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - SONDA ESTERNA INCLUSA - 1…100LUX - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO

€ 69,26 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info