Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15482
Cod. Produttore
CCT15482
Cod. EAN
3606489524593

Informazioni di prodotto

Interruttore crepuscolare Acti 9 IC100 (2 - 100 lux)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Selettore crepuscolare analogico IC100 Larghezza di 18mm (2 moduli di 9 mm) Chiusura e apertura di un contatto quando la luminosità diminuisce o sale al di sopra della soglia selezionata. Soglia di luminosità regolabile: da 2 a 100 lux Fornito con uscita a canale del sensore 1 montato su parete esterna

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2600 W

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP55

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

730 VA

intervallo di regolazione valore luminosità

2 lx

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VA

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

frequenza nominale

50 Hz

tipo di montaggio sensore di luminosità

applicazione a parete

profondità di incasso

67 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

IC

Produttore

Interruttore crepuscolare Acti 9 IC100 (2 - 100 lux)

€ 86,28 x 1 pz.
(pz.)