Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità
50 m
carico max. della lampada fluorescente
2300 VA
tensione di dimensionamento
230 V
tensione di commutazione nominale
16 A
carico max. lampada a incandescenza
2600 W
grado di protezione (IP) del sensore di luminosità
IP66
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
730 VA
intervallo di regolazione valore luminosità
2 lx
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
tipo di montaggio
barra DIN
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
10 A
classe di protezione sensore di luminosità
II
frequenza nominale
50 Hz
tipo di montaggio sensore di luminosità
incasso
profondità di incasso
67 mm
Prodotti Green
Si
prodotto Sustainable
Serie
IC
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te