Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC12F44V160B
Cod. Produttore
C12F44V160B
Cod. EAN
3606481992833

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 160F, 36kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, busbar/connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSXm160F è un interruttore fisso 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Il potere di interruzione (Icu) è 36 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 440 VCA 50/60 Hz. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

49,2 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

94,5 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSXm 160F 4 poli 36kA 415VAC Sganciatore MicroLogic 160A uso industriale