Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11B44V100B
Cod. Produttore
C11B44V100B
Cod. EAN
3606481992666

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100B, 25kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 100A, busbar/connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSXm100B è un interruttore fisso 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Il potere di interruzione (Icu) è 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 440 VCA 50/60 Hz. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,2 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 1500 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSXm 100B 4 poli 25kA 415VAC 100A con sganciatore MicroLogic e busbar, uso industriale e navale