Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC40S3TM400D
Cod. Produttore
C40S3TM400D
Cod. EAN
3606481995063

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX400S DC, 100kA/750VDC, 3 poli, Sganciatore TM-DC 400A

Documentazione tecnica

Interruttore, ComPacT NSX400S DC, 100kA/750VDC, 3 poli, Sganciatore TM-DC 400A

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

400 A

tensione nominale

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

3

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 A

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

montaggio su guida a DIN opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX400S DC, 100kA/750VDC, 3 poli, Sganciatore TM-DC 400A