Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC40V42D250
Cod. Produttore
C40V42D250
Cod. EAN
3606481989093

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX400HB1, 75kA/690VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 2.3 250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX400HB1 è un interruttore fisso 4d 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica MicroLogic 2.3 con corrente nominale di 250 A. L'unità di controllo Micrologic 2.3 fornisce protezioni regolabili a lungo e breve termine e una protezione istantanea fissa. La versione a 4 poli (185 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX400HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

76,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

105 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 3000 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSX400HB1 4 poli 75kA 690VAC MicroLogic 2.3 250A per applicazioni standard e navali