Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC40S4TM250D
Cod. Produttore
C40S4TM250D
Cod. EAN
3606482005617

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX250S DC, 100kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 250A

Documentazione tecnica

Interruttore, ComPacT NSX250S DC, 100kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 250A

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

250 A

tensione nominale

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

4

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

625 A

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

montaggio su guida a DIN opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX250S DC, 100kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 250A