Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
250 A
numero di poli
3
potenza dissipata
56,25 W
grado di protezione (IP)
IP40
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
Davanti
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
200 kA
azionamento a motore opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
montaggio su guida a DIN opzionale
apparecchio completo con unità di sicurezza
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
175 ... 250 A
tensione nominale
690 ... 690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve
1250 ... 2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
Serie
ComPacT NSX / new generation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te