Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC25R3TM160
Cod. Produttore
C25R3TM160
Cod. EAN
3606482000902

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX250R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact NSX250R è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 200 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz e 45 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TMD) con corrente nominale di 160 A. Lo sganciatore TMD fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica fissa. La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX250R fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

200 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSX250R 3 poli 200kA 415VAC sganciatore magnetotermico 160A uso industriale