Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC25V4TM160
Cod. Produttore
C25V4TM160
Cod. EAN
3606482001787

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX250HB1, 75kA/690VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX250HB1 è un interruttore fisso 4d 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TMD) con corrente nominale di 160 A. Lo sganciatore TMD fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica fissa. La versione a 4 poli (140 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX250HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47,12 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSX250HB1 4 poli 75kA 690VAC Sganciatore TMD 160A protezione sovraccarico e corto circuito uso industriale