Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
105 mm
altezza
161 mm
profondità
86 mm
corrente nominale permanente Iu
150 A
numero di poli
3
potenza dissipata
25,65 W
grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Altro
tecnica di intervento
Magnetico
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tensione d'esercizio nominale
690 ... 690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
1350 ... 2100 A
Serie
ComPacT NSX / new generation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te