Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC10M2TM030
Cod. Produttore
C10M2TM030
Cod. EAN
3606481995841

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX100M AC/DC, 25kA/415VAC, 2 poli, Sganciatore TMD 30A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX 100M è un interruttore fisso a 2 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TMD) con corrente nominale di 30 A. Lo sganciatore TMD fornisce una protezione da sovraccarico termico fissa e una protezione magnetica fissa. Dimensioni: 161 mm x 70 mm x 86 mm (A x L x P). È conforme alle norme internazionali (EN/IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore marittimo.

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

2

potenza dissipata

8,06 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

30 ... 30 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSX100M 2 poli 25kA 415VAC sganciatore TMD 30A protezione termico-magnetica uso industriale standard