Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC10V3MA050
Cod. Produttore
C10V3MA050
Cod. EAN
3606482001985

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX100HB1, 75kA/690VAC, 3 poli, Sganciatore MA 50A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX100HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni di protezione dei motori. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetico (MA) con corrente nominale di 50 A. Lo sganciatore MA fornisce una protezione magnetica regolabile per lo sgancio istantaneo. La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX100HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

larghezza

105 mm

altezza

161 mm

profondità

86 mm

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,98 W

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Magnetico

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 700 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSX100HB1 3 poli 75kA 690VAC sganciatore MA 50A protezione motori