Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33282
Cod. Produttore
33282
Cod. EAN
3303430332824

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NS800L - 800 A - 3 poli - Fisso - S/sganciatore

Documentazione tecnica

Si tratta di un blocco interruzione Compact NS800L, 800 A, 150 kA a 415 V AC a 50/60 a 3 poli. È adatto per dispositivi fissi azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

800 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

azionamento a motore integrato

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

Interruttore Compact NS800L - 800 A - 3 poli - Fisso - S/sganciatore