Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG34018
Cod. Produttore
34018
Cod. EAN
3303430340188

Informazioni di prodotto

NS3200N fisso ant 3P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MG34018 è un interruttore fisso a tre poli, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambito elettrico. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo dispositivo è privo di Mlogic, il che significa che offre un funzionamento semplice e diretto, senza la necessità di configurazioni complesse. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per vari progetti. Grazie al design efficiente, il MG34018 assicura un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un'installazione semplice e un'ottima capacità di commutazione, questo interruttore è perfetto per chi cerca un prodotto di alta qualità per la gestione dell'energia elettrica. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta preferita tra i professionisti del settore.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

3200 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP)

IP30

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Interruttore Compact NS3200N - 3200 A - 3 poli - Fisso - S/sganciatore