Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG34016
Cod. Produttore
34016
Cod. EAN
3303430340164

Informazioni di prodotto

NS2500H fisso ant 4P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello NS2500H FISSO ANT 4P è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di quattro poli, che lo rendono ideale per sistemi elettrici complessi, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto permettono un'installazione semplice e veloce, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo interruttore automatico è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

2500 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP)

IP30

numero di poli

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Interruttore Compact NS2500H - 4 poli - Fisso - S/sganciatore