Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33414
Cod. Produttore
33414
Cod. EAN
3303430334149

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NS1600N - 1600 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un blocco interruzione per interruttore Compact NS1600N, 1600 A, 50 kA a 415 V AC 50/60 Hz, a 4 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Interruttore Compact NS1600N - 1600 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore