Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33396
Cod. Produttore
33396
Cod. EAN
3303430333968

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NS1000L - 1000 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

Documentazione tecnica

Interruttore Compact NS1000L - 1000 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

1000 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

azionamento a motore integrato

numero di poli

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

Interruttore Compact NS1000L - 1000 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore