›

INTERRUTTORE CCT 7W MINIDOWNLIGHT 1

Cod. Rexel L3MDV7CCT0
Cod. Produttore MDV7CCT0
Cod. EAN 8436572489981

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 7 W
  • Temperatura colore: 6500/4000/3000 K
  • Flusso luminoso: 560/600/530 lm
  • Angolo apertura: 110°
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: VERA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luminaria LED tipo downlight para montaje empotrado con formato redondo. Cuerpo fabricado en: Aluminio + Policarbonato y difusor: PS, acabado: Blanco. Potencia consumida: 7 W, flujo lumínico: 530 ~600lm, rendimiento luminoso: 91 ~106 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch (6500/4000/3000) K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensiones (ø X A): ø 75 mm, altura: 27 mm. Corte de techo: ø 65 - 70 mm. Peso: 48 gr. Temperatura ambiental admisible (ta): -20 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II. Posibilidad de incorporar: kit de emergencia. Prueba del hilo según IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG0. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

VERA

INTERRUTTORE CCT 7W MINIDOWNLIGHT 1