Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5S8B2M12
Cod. Produttore
XB5S8B2M12
Cod. EAN
3606489915506

Informazioni di prodotto

Interruttore biometrico USB bistabile RGPD - collegamento tramite connettore M12

Documentazione tecnica

Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

con anello frontale

illuminabile

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22.5 mm

tensione di alimentazione

24 V

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB5S

Produttore

Interruttore biometrico USB bistabile RGPD - collegamento tramite connettore M12