Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA63D3L3204TP
Cod. Produttore
TA63D3L3204TPE
Cod. EAN
3606485953069

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic, 320 A, 400 V, 3P, LCD, frame 630A
Il dispositivo TransferPacT Active è un interruttore automatico di trasferimento con una corrente nominale di 320A e tensione operativa di 380/440V a 3 poli. Progettato per garantire continuità e sicurezza nell’alimentazione elettrica, assicura una commutazione rapida e affidabile tra due fonti di alimentazione. La sua struttura compatta e modulare ne facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e sicuro del flusso elettrico.

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore automatico TransferPacT Active 320A 3 poli 380/440V per impianti industriali e civili