Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA25D4L2502TP
Cod. Produttore
TA25D4L2502TPE
Cod. EAN
3606485953236

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic, 250 A, 230 V, 4P, LCD, frame 250 A
Interruttore automatico di trasferimento TransferPacT da 250 A, 4 poli, progettato per garantire un passaggio affidabile e sicuro tra due sorgenti di alimentazione a 208 V. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre un controllo efficiente e una protezione ottimale del sistema elettrico. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, mentre le funzionalità avanzate assicurano continuità operativa e sicurezza. Adatto per impianti che richiedono un elevato livello di automazione e affidabilità nella gestione delle fonti di alimentazione.

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore automatico trasferimento TransferPacT 250A 4 poli 208V applicazioni industriali e commerciali