› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore automatico Tmax T7S 800A 3P LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061982R1
Cod. Produttore 1SDA061982R1
Cod. EAN 8015644645281

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Serie: SACE Tmax T
  • Normativa: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE serie Tmax T7, progettato per impianti elettrici fino a 1600 A. Questo dispositivo offre elevate prestazioni di interruzione con una capacità di corto circuito fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo protezione affidabile e rapida contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, consente una regolazione precisa delle soglie di protezione e un monitoraggio completo dei parametri elettrici dell’impianto. Il design compatto e modulare facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, insieme a terminali di vario tipo, assicura massima flessibilità di cablaggio. La serie Tmax T7 è caratterizzata da un sistema di interruzione dell’arco elettrico ottimizzato per ridurre al minimo l’energia di passaggio, migliorando la sicurezza e la durata dell’impianto. Inoltre, il sistema di accessori rapido e sicuro, inclusi dispositivi di interblocco e manovra motorizzata, permette un’installazione semplice e versatile in ogni tipo di quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico Tmax T7S 800A 3P LSI industriale