Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PB10
Cod. Produttore
S304PB10
Cod. EAN
4016779076531

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 10 A - B - (AC) 25 kA
Interruttore automatico modello S304PB10 caratterizzato da elevata affidabilità e sicurezza per impianti elettrici. Progettato per offrire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, combina robustezza e prestazioni ottimali per la gestione sicura dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304PB10 4 poli 10A B curva protezione sovraccarico cortocircuito impianti residenziali industriali