Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PZ63
Cod. Produttore
S303PZ63
Cod. EAN
4016779077576

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 63 A - Z - (400 V) 15 kA
Interruttore automatico modulare con doppio polo, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e l’interruzione automatica del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuisce a mantenere la continuità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare S300P 3 poli 63A Z 15kA protezione impianti industriali e civili