Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PK20
Cod. Produttore
S303PK20
Cod. EAN
4016779077712

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 20 A - K - (400 V) 25 kA
Interruttore automatico S303P K20 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l’uso in impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. La sua configurazione a 2 poli permette un’efficace interruzione del flusso elettrico, contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature collegate. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico Miniature Circuit Breaker S303P 2P 20A K 400V protezione cortocircuito sovraccarico impianti residenziali industriali