Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PD25
Cod. Produttore
S303PD25
Cod. EAN
4016779077972

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 25 A - D - (AC) 25 kA
Interruttore automatico modello S303P D25 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione a 2 poli permette un controllo efficace e una rapida disconnessione in caso di anomalie, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore Automatico Miniature Circuit Breaker S303P 3P 25A D 25kA per Impianti Industriali e Residenziali