Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PC20
Cod. Produttore
S303PC20
Cod. EAN
4016779078016

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 20 A - C - (AC) 25 kA
Interruttore automatico S303P C20 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e stabile, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'elevata capacità di interruzione e una risposta rapida alle sovracorrenti, proteggendo efficacemente da cortocircuiti e sovraccarichi. La sua configurazione a due poli lo rende adatto per la gestione di circuiti monofase, assicurando una protezione completa e duratura. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S303P 2 poli 20 A curva C protezione cortocircuiti impianti residenziali industriali

€ 92,59 x 1 pz.