Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PK6
Cod. Produttore
S302PK6
Cod. EAN
4016779078634

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 6 A - K - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico compatto S302P K 6 con protezione affidabile per impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e continuità del servizio, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. Caratterizzato da un funzionamento preciso e da una struttura robusta, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla salvaguardia degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una soluzione versatile per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto S302P K 6A 2 poli protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici residenziali industriali