Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PD20
Cod. Produttore
S302PD20
Cod. EAN
4016779078825

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 20 A - D - (AC) 25 kA
Interruttore automatico S302P D20 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, offre una risposta precisa alle sovracorrenti, prevenendo danni agli apparecchi e agli impianti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S302P D20 2 poli 20A tipo D protezione sovracorrente impianti residenziali industriali