Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PK32
Cod. Produttore
S301PK32
Cod. EAN
4016779080033

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 32 A - K - (400 V) 25 kA
Interruttore automatico S301P K32 progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre un'elevata affidabilità nel controllo delle sovracorrenti, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di guasti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S301P 1P 32A K 25kA protezione sovracorrente impianti residenziali industriali