Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PK1V6
Cod. Produttore
S301PK1V6
Cod. EAN
4016779080330

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 1.6 A - K - (230 V AC) 100 kA
Interruttore automatico S301P K con corrente nominale di 1,6 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo efficace delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S301P K 1,6 A protezione sovracorrente 230 V AC uso industriale e residenziale