Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PC63
Cod. Produttore
S301PC63
Cod. EAN
4016779079945

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 63 A - C - (AC) 15 kA
Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 63A, progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso domestico e industriale. Il design compatto facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard, offrendo un controllo efficace e rapido dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 1P 63A curva C protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e domestico