Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111825
Cod. Produttore
111825
Cod. EAN
4015081113736

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4p
  • Corrente nominale: 100A
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Corrente max: 160A
  • Protezione: R1

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Dotato di quattro poli con portata nominale di 160A, offre affidabilità e protezione efficiente per circuiti elettrici principali senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 100A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 1000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A distribuzione elettrica