Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111957
Cod. Produttore
111957
Cod. EAN
4015081115051

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3p
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: R630
Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da una capacità nominale di 3x630A, offrendo una protezione affidabile nei circuiti principali. La sua struttura robusta e la modalità di installazione fissa lo rendono ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, concentrandosi invece sulla gestione efficiente della corrente attraverso un sistema di interruzione automatica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 630A

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

315 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1260 ... 5040 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3p 630A distribuzione elettrica