Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4S160LS-I3
Cod. Produttore
XT4S160LS-I3
Cod. EAN
8015644023805

Informazioni di prodotto

XT4S 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT4S con corrente nominale di 160A e tripolare. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il modello EKIP DIP LS/I integra funzioni di protezione elettronica avanzata, assicurando un controllo preciso e una gestione ottimale del carico. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT4S 160A tripolare protezione elettronica EKIP DIP LS/I uso industriale e civile