Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4S160LSI4
Cod. Produttore
XT4S160LSI4
Cod. EAN
8015644024109

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico XT4S 160A garantisce protezione avanzata e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai terminali frontali
  • Configurazione modulare che facilita il montaggio
  • Riduzione dei tempi di posa e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con tecnologia EKIP C DIP LSI
  • Risparmio energetico grazie alla gestione efficiente dei circuiti
  • Elevata sicurezza per impianti civili e industriali

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT4S con corrente nominale di 160A, dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI che combina protezione termica, magnetica e a impulsi per una sicurezza avanzata. Configurato con 4 poli e funzione FF, è ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono affidabilità e precisione nella protezione dei circuiti. Progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione e facilità di installazione, questo dispositivo assicura una gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT4S 160A 4 poli EKIP C DIP LSI protezione avanzata per uso industriale e civile