Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S63LS-I3
Cod. Produttore
XT2S63LS-I3
Cod. EAN
8015644016982

Informazioni di prodotto

XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2S con corrente nominale di 63A e tripolare, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I che garantisce protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e da un’installazione facilitata, ideale per il controllo e la gestione delle linee elettriche a bassa tensione. La qualità costruttiva e le prestazioni elevate rendono questo interruttore una soluzione robusta per la protezione di circuiti trifase. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2S 63A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti elettrici industriali e civili